Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I44E/T Automatenkasten 3x15Plätze m.Tür 061937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0024431
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     061937
EAN/GTIN:
     4015080619376
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Automatengehäuse für Einzelaufstellung Total isoliertes IP 65 Gehäuse für Einzelaufstellung mit PE-/N-Schienen, für Geräte der Baugröße 1 nach DIN 43880. Gehäuse mit Griffverschlüssen, Gehäusetiefe 150 mm, mit Bezeichnungsschildern, mit Verschlußstreifen für unbenutzte Einbauplätze, zulässiger Anschlußquerschnitt gemäß Lehrdorn A3 bzw. B8 nach DIN EN 50027, Zuleitung max. 35 mm2, Ableitung max. 4 mm2, einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung. Belastbarkeit von Automatenkästen unter Beachtung der Reduktionsfaktoren nach VDE 0660 Teil 500 bzw. VDE 0659 sowie des Anschlußquerschnitts der Zuleitung. Ausführung: 1 x 9 PLE Maße (B x H x T): 250 x 187,5 x 175 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,39*
€ 344,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,72*
€ 350,15*
Frei Haus
ab € 323,15*
€ 366,98*
Frei Haus
ab € 338,27*
€ 382,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 344,17*
€ 389,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,35*
Zubehör
Eaton
022659
ab € 36,21*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.