Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(110V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Eaton xStart Leistungsschütz 110 V ac-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 17 A 7,5 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     3517B-95267173
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277001
EAN/GTIN:
     4015082770013
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(110V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,86*
€ 46,09*
6 Tage
5
€ 8,90*
ab € 37,58*
€ 48,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,02*
€ 54,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,47*
€ 57,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,44*
€ 58,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,55*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,03*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,80*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 167,09*
Zubehör
Eaton
281139
ab € 14,25*
Zubehör
Eaton
281140
ab € 14,29*
Zubehör
Eaton
281156
ab € 35,28*
Zubehör
Eaton
281158
ab € 37,06*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.