Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-ÜW-Relais 72.01.8.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
(ähnlich)
(ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-95290276
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     720180240000
EAN/GTIN:
     8012823300931
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais

Niveau-ÜW-Relais 72.01.8.024.0000

Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,19999999..26,39999999 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19,19999999..26,39999999 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0,5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
7 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0,5 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,07*
€ 39,76*
1
€ 5,95*
ab € 34,95*
€ 45,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,07*
€ 45,57*
1
€ 3,90*
ab € 36,22*
€ 46,93*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,86*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 13,54*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 9,80*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.