Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveau-Überwachungsrelais 24VAC 16A 1Wechsler 5-150kOhm einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3532014
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.01.8.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823300931
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V AC, Relaisschutzart: IP 20 Breite: 35 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 58 mm, Kaskadierbar: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, Anzahl der Elektrodeneingänge: 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 19,2...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 19,2...26,4 V, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 7 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: 7 s, Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: 0,5 s, Physikalisches Messprinzip: leitend, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Nennspannung: 24V AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
72.01.8.024.0000
Ident Code:
720180240000
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, finder niveau-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,07*
€ 39,76*
1
€ 5,95*
ab € 34,95*
€ 45,13*
1
€ 5,46*
ab € 35,07*
€ 45,57*
1
€ 3,90*
ab € 36,22*
€ 46,93*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,86*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 13,54*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 9,80*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.