| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95373517 Herst.-Nr.: A2178TSAL EAN/GTIN: 4011377021686 |
| |
|
| | |
| KNX Stetigregler alu mit int.Busankoppler A 2178 TS AL mit integriertem Busankoppler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach mit Stellrad zur Sollwertverstellung Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Lastarten Binärausgang: LED oder elektronische Relais Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Stellrad zur Sollwert-Korrektur Präsenz-Taste Status-LEDs Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Mit Vor-Ort Bedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 213,98* | € 238,86* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 212,69* | € 253,39* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 212,24* | € 254,00* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 213,07* | € 255,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 213,34* | € 255,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|