Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4-5mm,6mm CLIO30-3G#0648201699


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95466669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648201699
EAN/GTIN:
     4032248456130
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4-5mm,6mm CLIO30-3G#0648201699

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3..4 mm
Kabeldurchmesser:
4..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,18*
€ 11,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,30*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.