Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW A MP Leitermarkierer 3x6mm gelb 0648201699


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2047883
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648201699
EAN/GTIN:
     4032248456130
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,17*
€ 11,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,18*
€ 11,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,30*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.