Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
>
Artikel
Sicherheitskennzeichnung 7401/64
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-95852606
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7401/64
EAN/GTIN:
4250669457479
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Sicherheitskennzeichnung 7401/64
D-W008 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung - Warnkennzeichnung nach BGV A8 und DIN 4844, Folie, Dreieck 100 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Isolier- und Verbindungsmaterial
>
Isolier- und Verbindungsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
,
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie 10...
,
spannungszeichen blitz
,
warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 904
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 2,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,41*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,70*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x0.6 mm Magnetfolie
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,46*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrische Spannung, Folie, 100 mm, 500 Et
Widex Selection
7401/94
ab € 71,46*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 100 mm
Widex Selection
7401/54
ab € 1,55*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 200 mm
Widex Selection
7401/55
ab € 2,82*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 300 mm
Widex Selection
7401/56
ab € 5,27*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Alu, 50 mm
Widex Selection
7401/53
ab € 0,93*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 12,5 mm, 500
Widex Selection
7401/91
ab € 26,29*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 12,5 mm, VE B
Widex Selection
7401/69
ab € 1,22*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 200 mm
Widex Selection
7401/65
ab € 2,05*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 25 mm, 500 Et
Widex Selection
7401/92
ab € 30,13*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 25 mm, VE Bog
Widex Selection
7401/60
ab € 1,22*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 25 mm, VE Bog
Widex Selection
7401/67
ab € 3,47*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 300 mm
Widex Selection
7401/66
ab € 3,77*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, Folie, 50 mm, 500 Et
Widex Selection
7401/93
ab € 44,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen