Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 19,05x6,35mm TAG13TD4-1210-WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten für Thermotransferbedruckung 19,05X6,35 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 19,05X6,35 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 19,05X6,35 weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-95852821
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12137
EAN/GTIN:
     4031026295626
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Etiketten 19,05x6,35mm TAG13TD4-1210-WH

Anschmiegsames Vinylmaterial für raue bzw. gewölbte Oberflächen. Die Kennzeichnungsetiketten eignen sich optimal für die Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Das Material ist ideal für die Verwendung auf rauen bzw. gekrümmten Oberflächen. Durch den hohen Kontrast werden bedruckte Barcodes ausgezeichnet erkannt.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
6,35 mm
Breite:
19,05 mm
Höhe:
6,35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 101,31*
€ 119,42*
1
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 125,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 101,64*
€ 125,42*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 105,42*
€ 130,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 103,73*
€ 131,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,42*
€ 149,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,69*
€ 148,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,38*
€ 142,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,82*
€ 137,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,64*
€ 120,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 101,64* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.