Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett f.Thermotransferbedruckung 19,05x6,35mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649945
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAG13TD4-1210-WH-1210-WH(10000)
EAN/GTIN:
     4031026295626
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Anschmiegsames Vinylmaterial für raue bzw. gewölbte Oberflächen. Zweiteiliges Etikett TAG140TD1 zur Betriebsmittelkennzeichnung (Perforation bei 60mm); ein Teil zur Kennzeichnung des Vermögensgegenstandes, weiterer Teil verbleibt beim Verwender. Die Kennzeichnungsetiketten eignen sich optimal für die Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Das Material ist ideal für die Verwendung auf rauen bzw. gekrümmten Oberflächen. Durch den hohen Kontrast werden bedruckte Barcodes ausgezeichnet erkannt. Farbe: weiß, Breite: 19,05 mm, Höhe: 6,35 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAG13TD4-1210-WH-1210-WH(10000)
Ident Code:
596-12137
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 101,31*
€ 119,42*
1
Frei Haus
ab € 98,56*
€ 125,41*
1
€ 5,46*
ab € 101,64*
€ 125,42*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 105,42*
€ 130,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 103,73*
€ 131,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,15*
€ 154,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,24*
€ 153,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,77*
€ 147,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,91*
€ 142,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,42*
€ 125,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 105,42* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.