Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD
Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD
Artikel-Nr.:
     3517B-95864909
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98406501
EAN/GTIN:
     4013902597413
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD

Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, mit Krallenbefestigung, Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 67,5mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
quadratisch
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,45*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,62*
15 Tage
unbekannt
75
€ 6,50*
ab € 2,1448*
€ 2,7448*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.