Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg P 71 GVD Geräte-Verbindungsdose 98406501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD
Geräte-Verbindungsdose Durchmesser 60mm P 71 GVD
Artikel-Nr.:
     986-5362885
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98406501
EAN/GTIN:
     4013902597413
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, mit Krallenbefestigung, Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 67,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzel
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Farbe:
grün
Montageart:
Betonbau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP30
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
true
Plombierbar:
false
Innentiefe:
63,9 mm
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
ohne
Anzahl der Einführungen:
6
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
false
Deckelbefestigung:
scharnierend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
true
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrverriegelung:
true
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
false
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
Rohrstutzen
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
75
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,03*
1
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,44*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,61*
Lager 986
unbekannt
75
€ 6,50*
ab € 2,1448*
€ 2,7448*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,7448*
€ 3,26631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6348*
€ 3,13541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1448*
€ 2,55231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 205,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.