Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 9mm/1,5m schwarz auf weiß 18053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517B-95865945
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18053
EAN/GTIN:
     0071701180537
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Schrumpfschlauch 9mm/1,5m schwarz auf weiß 18053

Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Länge:
1,5 m
Farbe:
weiß
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 4,15*
ab € 20,76*
€ 27,20*
1
€ 6,78*
ab € 21,01*
€ 27,28*
1
€ 4,50*
ab € 21,27*
€ 27,63*
1 Tag
14
1
€ 4,79*
ab € 21,42*
€ 27,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,53*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,57*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,26*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 82,52*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,33*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 166,70*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 149,91*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,43*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,01*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.