Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Isolierband 128/19mm x10m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95876023
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145816
EAN/GTIN:
     4010311013794
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15x19x25 mm

Isolierband 128/19mm x10m gr

Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendungsgebiete: Abdichten, aufpolstern von Kabelisolierungen, bündeln, verstärken, als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, beständig gegen Feuchtigkeit, beständig gegen Öl, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, stabilisiert gegen UV-Strahlen, hohe Flexibilität, geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, gute Klebekraft, einfache Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 0,91*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 0,92*
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 0,94*
5 Tage
130
10
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,609*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.