Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch ohne Kleber SR1F 2.4-1.2/m bl


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Cellpack 144176 Schrumpfschlauch
Cellpack 144176 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     3517B-95876899
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     144176
EAN/GTIN:
     4010311030531
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch ohne Kleber SR1F 2.4-1.2/m bl

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,51 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
300
Frei Haus
ab € 1,43834*
€ 1,76834*
21 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,94*
20 Tage
nicht lagernd
300
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 1,99*
300
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,76834*
€ 2,10432
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43834*
€ 1,71162
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 530,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 898,33*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.