Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse schwarz, isoliert 180949


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Cimco 180949 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517B-95882260
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180949
EAN/GTIN:
     4021103809495
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert

Aderendhülse schwarz, isoliert 180949

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1.Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600- Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 mm
Gesamtlänge L1: 18 mm
D1: 1,7
S1: 0,15
S2: 0,25
D2: 3,5
Isolationsfarbe: schwarz
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,24*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,31*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,618*
€ 2,428*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,969*
€ 2,949*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,798*
€ 4,228*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,83*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,11*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.