Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm, PP, tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
UP Geräte-Verbindungsdose Ø60mm, H66mm Polypropylen tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     4792-H4012196689910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003702
EAN/GTIN:
     4012196689910
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm.? 4 x 3 Schraubdome? Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss? 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm? 4 Einführungen bis Ø 20 mm? 2 Einführungen bis Ø 14 mm? 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, obo installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose unterputz, UG 66, UG66, 2003702, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Gerätedose, UP-Dose, UP-Gerätedose, UP-Klemmdose, UP-Verbindungsdose, Verteilerdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1212*
€ 0,1962*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,134*
€ 0,217*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1314*
€ 0,2177*
Lager 4792
2900
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1335*
€ 0,2201*
1 Tag
3000
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1408*
€ 0,2278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003746
ab € 6,9325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003742
ab € 11,7475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003744
ab € 14,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003740
ab € 7,1675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003760
ab € 6,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.