Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Länge 65 mm 151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer Länge 65 mm 151
Artikel-Nr.:
     3517B-95886618
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     151
EAN/GTIN:
     4011126085563
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Spannungsprüfer Länge 65 mm 151

Spannungsprüfer, zur Prüfung von Wechselspannungen von 150-250 V gegen Erde. Abmessungen (ca. Maße) Gesamtlänge L : 140 mm Klingenlänge KL : 65 mm Klingenmaß Ø : 3 mm Werkstoff Klinge : Chrom-Vanadium-Stahl Farbton : gelbtransparent
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
0..230 V
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,53*
€ 5,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,4894*
€ 5,2914*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,7916*
€ 5,6616*
€ 5,95*
ab € 5,22413*
€ 7,68413*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.