Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 45, M 50 x 1,5 15013328050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013328050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15013328050 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95890044
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013328050
EAN/GTIN:
     4025113275400
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 messing

Metallverschraubung gerade AD 45, M 50 x 1,5 15013328050

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 96,39*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 76,4705*
€ 96,6805*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 124,06*
€ 196,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,7041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,8727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,2305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,7018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 192,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013328012
ab € 10,44*
Ähnlich
Flexa
15013328016
ab € 10,49*
Ähnlich
Flexa
15013328020
ab € 11,76042*
Ähnlich
Flexa
15013328025
ab € 14,91836*
Ähnlich
Flexa
15013328032
ab € 21,54*
Ähnlich
Flexa
15013328040
ab € 35,055*
Ähnlich
Flexa
15013328063
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.