Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801G39
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013328025
EAN/GTIN:
     4025113211088
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø21mm M25x1,5 M25 x 1,5 12Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD21-M25
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
31 mm mm
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
31 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,91836*
€ 18,84836*
10
Frei Haus
ab € 18,524*
€ 23,094*
10
Frei Haus
ab € 18,995*
€ 23,795*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,84311*
€ 24,89311*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,47*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,84836*
€ 22,42955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15836*
€ 21,60845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91836*
€ 17,75285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,4836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013328050
ab € 76,22*
Ähnlich
Flexa
15013328012
ab € 10,44*
Ähnlich
Flexa
15013328016
ab € 10,49*
Ähnlich
Flexa
15013328020
ab € 11,76042*
Ähnlich
Flexa
15013328032
ab € 21,54*
Ähnlich
Flexa
15013328040
ab € 35,055*
Ähnlich
Flexa
15013328063
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.