Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 0,2-16mmq blau 783-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Wago 783-613 Anschlussblock 1 Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-95907794
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-613
EAN/GTIN:
     4044918691451
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau

Trennklemme 0,2-16mmq blau 783-613

1-Leiter-N-Trennklemme
16 mm²
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..16 mm²
Bemessungsstrom In:
68 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,28*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6308*
€ 3,3408*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,7561*
€ 3,4961*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,63*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,9068*
€ 3,6668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-310
ab € 4,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.