Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme FBC10X20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubklemme FBC10X20
Artikel-Nr.:
     3517B-95919657
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     553540
EAN/GTIN:
     3479775535401
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemmen 10mm

Schraubklemme FBC10X20

Sehr kompakte Klammer zur Verbindung von Kabeln oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu-Sammelschiene, ohne zu bohren. Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt. Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden. Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,60*
€ 74,5101*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,3301*
€ 74,6301*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 75,67005*
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 76,5201*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,80005*
€ 80,71005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,5101*
€ 88,66702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,5501*
€ 87,52462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.