Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO FBC 10x20mm 553540 Schraubklemme zum Anschluss 5/10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO FBC 10x20mm 553540 Schraubklemme zum Anschluss 5/10mm
Artikel-Nr.:
     986-2023479
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     553540
EAN/GTIN:
     3479775535401
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemmen 10mm
Sehr kompakte Klammer zur Verbindung von Kabeln oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu-Sammelschiene, ohne zu bohren. Leiter ist mit Klammer an Druckplatte befestigt. Klammern können vor dem Anschluss von Leitern montiert und in ihre Position auf der Verteilerschiene geschoben werden. Anschlüsse können nach der Montage der Verteilerschiene hinzugefügt werden. Einzelne Schraube sichert die Klammer und schließt Kontakt. EAC-konform. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
true
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
true
Geeignet für Bandleiteranschluss:
true
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,60*
€ 74,5101*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,3301*
€ 74,6301*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,59*
€ 75,67005*
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 76,5201*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,80005*
€ 80,71005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,71005*
€ 96,04496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,9701*
€ 88,02442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,80005*
€ 74,73206
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,18667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.