Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbindung TV 40/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verbindung TV 40/30
T-Verbindung TV 40/30
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95922354
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TV 40/30
EAN/GTIN:
     4013339160006
Suchbegriffe:
Profilschiene
niedax profilschiene
profilschiene

T-Verbindung TV 40/30

T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Ankerschienen mit 40 mm Breite : 2986 2988 auf Ankerschienen mit 30 mm Breite : 2970 2971 2972 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2468*
€ 2,8068*
100
€ 5,95*
ab € 2,65232*
€ 3,28232*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,37*
1
€ 3,90*
ab € 2,54*
€ 3,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,5588*
€ 3,8388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.