| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95922354 Herst.-Nr.: TV 40/30 EAN/GTIN: 4013339160006 |
| |
|
| | |
| T-Verbindung TV 40/30 T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Ankerschienen mit 40 mm Breite : 2986 2988 auf Ankerschienen mit 30 mm Breite : 2970 2971 2972 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | T-Verbinder | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 2 | In der Schiene: | nein | Auf der Schiene: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,2468* | € 2,8468* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,66232* | € 3,33232* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,24* | € 3,37* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,55* | € 3,82* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,5688* | € 3,8488* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|