| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0317826 Herst.-Nr.: 4013339160006 EAN/GTIN: 4013339160006 |
| |
|
| | |
| T-Verbinder, zum Verbinden von T-förmig zulaufenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite auf Ankerschienen mit 30 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Ankerschienen mit 40 mm Breite : 2986 2988 auf Ankerschienen mit 30 mm Breite : 2970 2971 2972 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Ausführung: | T-Verbinder | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Geeignet für: | C-Profil | Mit Schraubzubehör: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,2468* | € 2,8068* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,65232* | € 3,28232* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,24* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,54* | € 3,81* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,5588* | € 3,8388* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|