Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm EMSKE 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Artikel-Nr.:
     3517B-95929196
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065042
EAN/GTIN:
     4007685032377
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Ms-Kabelverschraubung M20x1,5 D=6-13mm EMSKE 20

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,276*
€ 4,946*
50
Frei Haus
ab € 4,3182*
€ 4,9882*
50
Frei Haus
ab € 4,7014*
€ 5,873*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1289*
€ 6,2407*
6 Tage
116
1
€ 6,95*
ab € 4,129*
€ 6,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,946*
€ 5,88574
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,276*
€ 5,08844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 247,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EMMU 20
ab € 0,1895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.