Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-Messingkabelverschraubung M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Ex-Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP68 ger m.Zugentlastung 1 21 22
Artikel-Nr.:
     3461-40096971
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065042
EAN/GTIN:
     4007685032377
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, EMSKE 20, EMSKE20, 10065042, ATEX, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX, EX-Kabelverschraubung, EX-Verschraubung, Einführung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, HKL, Hummel, IECEX, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska, 0474641, 474641
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,266*
€ 4,996*
50
Frei Haus
ab € 4,3082*
€ 5,0482*
50
Frei Haus
ab € 4,7016*
€ 5,923*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1389*
€ 6,1907*
4 Tage
146
1
€ 6,95*
ab € 4,139*
€ 6,1908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1907*
€ 7,36693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7389*
€ 6,82929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4689*
€ 6,50799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2989*
€ 6,30569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8489*
€ 5,77019
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1389*
€ 4,92529
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
EMMU 20
ab € 0,1895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.