Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065042 Kabelverschraubung ATEX M20 Messing Messing 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209851
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065042
EAN/GTIN:
     4007685650427
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Features:
explosionsgeschützt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065042
Typ:
EMSKE 20
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen metall, Wiska, EMSKE 20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,296*
€ 4,996*
50
Frei Haus
ab € 4,3082*
€ 5,0482*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,7114*
€ 5,923*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,1488*
€ 6,1633*
4 Tage
146
1
€ 6,95*
ab € 4,1798*
€ 6,1634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,923*
€ 7,04837
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,5766*
€ 6,63615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,519*
€ 6,56761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4614*
€ 6,49907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7114*
€ 5,60657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 296,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.