Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Trika 12/71 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckdübel Trika 12/71 KT
Allzweckdübel Trika 12/71 KT
Artikel-Nr.:
     3517B-95931309
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     011100181
EAN/GTIN:
     4049563003918
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Trika 12/71 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8..10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
80 mm
Länge:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1807*
€ 0,2707*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1988*
€ 0,2988*
1 Tag
800
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2128*
€ 0,3128*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2175*
€ 0,3382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.