| |
|
| Artikel-Nr.: 4-883836000120072 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049563003918 |
| |
|
| | |
| Artikel 88383 Kunststoff TRIKA TOX-Allzweck-Dübel TRIKA mit abtrennbarer Kappe - Abmessung: 12 x 72 / 10,0 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88383 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | TRIKA | Abmessung: | 12x72/10,0 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.560 KGM | Materialnummer: | 88383.600.0120.072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Allzweckdübel (TOX), Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (TOX), TOX-Dübel, R 88383 Kunststoff, ART88383, 12x72/10,0, AM883831272, 88383.600.0120.072 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1968* | € 0,2868* | | | | Lager 4 | | | | 25 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,1988* | € 0,2888* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,1997* | € 0,2897* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2128* | € 0,3028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|