Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 420/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95937106
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     420/09
EAN/GTIN:
     4011126015270
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320

Sechskantmutter 420/09

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 09 Höhe : 2,8 mm Schlüsselweite : 18 mm Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlüsselweite:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,126*
€ 0,179*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1852*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1488*
€ 0,2088*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,16268*
€ 0,22268*
4 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.