| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2466365 Herst.-Nr.: 2-420/09 EAN/GTIN: 4011126015270 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 09 Höhe: 2,8 mm Schlüsselweite: 18 mm Werkstoff: Messing, vernickelt Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 20 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2,8 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 18 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: PG, Werkstoff: Messing, Gewindesteigung: 1,41 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 420/09 | Ident Code: | 2-420/09 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 46320, Gegenmutter, Kontermutter, Sechskantmutter ohne Norm, pg9 messing gegenmutter, sechskantmutter ohne norm, gegenmutter messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,124* | € 0,178* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1274* | € 0,1876* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1458* | € 0,2098* | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,16268* | € 0,23268* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1483* | € 0,2663* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|