Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Pg9 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466365
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     420/09
EAN/GTIN:
     4011126015270
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 09 Höhe: 2,8 mm Schlüsselweite: 18 mm Werkstoff: Messing, vernickelt Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 20 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 2,8 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 18 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: PG, Werkstoff: Messing, Gewindesteigung: 1,41 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
420/09
Ident Code:
2-420/09
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 46320, Gegenmutter, Kontermutter, Sechskantmutter ohne Norm, gegenmutter messing, sechskantmutter ohne norm, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,126*
€ 0,179*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1852*
100
€ 5,00*
ab € 0,1488*
€ 0,2088*
11 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,16268*
€ 0,22268*
Lager 6232
24
1
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.