Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 50mm einlappig 822 50 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95941697
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013921
EAN/GTIN:
     4012195911913
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 50mm einlappig 822 50 A4

Befestigungsschelle einlappig 50mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.860,11*
€ 1.996,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.892,74*
€ 2.011,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.887,77*
€ 2.013,67*
Frei Haus
ab € 1.911,66*
€ 2.033,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.988,69*
€ 2.113,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.013,67*
€ 2.396,2673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.001,16*
€ 2.381,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.943,41*
€ 2.312,6579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.911,98*
€ 2.275,2562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.887,77*
€ 2.246,4463
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 18,8777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.