Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 50mm einlappig 822 50 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95941697
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013921
EAN/GTIN:
     4012195911913
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle 50mm einlappig 822 50 A4

Befestigungsschelle einlappig 50mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.895,20*
€ 2.001,50*
Frei Haus
ab € 1.893,21*
€ 2.003,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.848,28*
€ 2.010,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.906,52*
€ 2.022,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.002,71*
€ 2.103,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.022,85*
€ 2.407,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.006,01*
€ 2.387,1519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.953,17*
€ 2.324,2723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.925,20*
€ 2.290,988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.906,52*
€ 2.268,7588
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,0652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.