Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende L 9110 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95947664
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91109010
EAN/GTIN:
     4012740337670
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal

Geräteblende L 9110 rws

Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm reinweiß. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
110 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,11*
€ 4,87*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,88*
€ 3,90*
ab € 3,52*
€ 5,49*
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R82807035
ab € 2,73*
Ähnlich
Hager
L91107035
ab € 2,74*
Ähnlich
Hager
L91107030
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
R82857035
ab € 4,94*
Ähnlich
Hager
L91127035
ab € 4,96*
Ähnlich
Hager
R82907035
ab € 6,92*
Ähnlich
Hager
L91137035
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.