Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FB-Kanal Geräteblende f.FB-Kanal 60110 76x76mm reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2192011
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L91109010
EAN/GTIN:
     4012740337670
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm reinweiß. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 125 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 76 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 110 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L91109010
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,14*
€ 4,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,87*
€ 3,90*
ab € 3,55*
€ 5,48*
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
R82807035
ab € 2,72*
Ähnlich
Hager
L91107035
ab € 2,70*
Ähnlich
Hager
L91107030
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
R82857035
ab € 4,92*
Ähnlich
Hager
L91127035
ab € 4,91*
Ähnlich
Hager
R82907035
ab € 6,96*
Ähnlich
Hager
L91137035
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.