Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter RQH-GAD13.0/NPT1/4sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95949077
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028209
EAN/GTIN:
     4025113221599
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter RQH-GAD13.0/NPT1/4sw

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,27*
€ 46,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,51*
€ 46,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,81*
€ 47,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,445*
€ 47,945*
€ 3,90*
ab € 37,59*
€ 48,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 109,88*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6375*
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 80,435*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,9782*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 81,13*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,37*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 124,02*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 97,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.