Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 13,0, 10,0x13,0mm 10259202010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, schwarz, 1 0259
Artikel-Nr.:
     3517I-15898138
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10259202010
EAN/GTIN:
     4025113312457
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Wellschlauch AD 13,0, 10,0x13,0mm 10259202010

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12 ESD, 
HB (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, ableitfähig, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, und halogenfrei / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Elektroanlagen / EX-Bereich
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 2,93*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,3633*
€ 2,9433*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,6553*
€ 3,2853*
50
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 3,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 36,29*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 36,84*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 0,9982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.