Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L-FV-Basisklemme grau 280-816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-816 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-816 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95949996
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-816
EAN/GTIN:
     4044918557009
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen

4-L-FV-Basisklemme grau 280-816

4-Leiter-Basisklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,33*
€ 1,64*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,539*
€ 1,869*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,5595*
€ 1,8895*
100
Frei Haus
ab € 1,6119*
€ 1,9419*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,539*
€ 1,83141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,355*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,681*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 119,4805*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,6395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 126,60925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,5825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-250/005-000/039-000
ab € 81,9585*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.