Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 80x210mm,PVC WDK80210CW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 80x210mm,PVC WDK80210CW
Wand+Deckenkanal m.Obert. 80x210mm,PVC WDK80210CW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95959581
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026206
EAN/GTIN:
     4012196029952
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 80x210mm,PVC WDK80210CW

Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
210 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13980 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 18,02375*
€ 21,90375*
8
€ 5,95*
ab € 29,32*
€ 35,52*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 69,00*
ab € 30,30*
€ 36,54*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 30,53*
€ 36,72*
Lager 3517
8
Frei Haus
ab € 31,3025*
€ 37,5225*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 37,5225*
€ 44,65178
pro Meter
ab 16 Meter
€ 37,3125*
€ 44,40188
pro Meter
ab 40 Meter
€ 36,5025*
€ 43,43798
pro Meter
ab 80 Meter
€ 34,9825*
€ 41,62918
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 31,3025*
€ 37,24998
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 300,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6163017
ab € 57,125*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026982
ab € 3,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.