Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel ohne Gewinde L18mm 903 RB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlagdübel ohne Gewinde L18mm 903 RB 18
Einschlagdübel ohne Gewinde L18mm 903 RB 18
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95993050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3105024
EAN/GTIN:
     4012195851110
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Einschlagdübel ohne Gewinde L18mm 903 RB 18

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
ja
Schaftlänge:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2800
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,10894*
€ 0,15194*
1 Tag
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1111*
€ 0,1551*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11155*
€ 0,15555*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,11*
€ 0,1557*
7 Tage
3000
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1097*
€ 0,1568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,15555*
€ 0,1851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14655*
€ 0,17439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13955*
€ 0,16606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11155*
€ 0,13274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3105032
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.