Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Metalldübel
>
Artikel
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L22mm Stahl
Menge:
Schachtel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-3105032
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
3105032
EAN/GTIN:
4012195851172
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gehärtet:
ja
Schaftlänge:
22 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einschlagnagel
,
Metalldübel
,
obo bettermann einschlagdübel
,
nageldübel
,
Dübel
,
Nagelschraubdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
Preis gilt ab 750 Schachteln
1 Schachtel enthält 200 Stück (ab € 0,12835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,05 Schachteln
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Schachtel
ab 0,25 Schachteln
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Schachtel
ab 0,5 Schachteln
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Schachtel
1 Schachtel
€ 34,21*
€ 40,7099
pro Schachtel
ab 2,5 Schachteln
€ 33,20*
€ 39,508
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Schachtel
ab 750 Schachteln
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Schachtel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl
OBO BETTERMANN
3105024
ab € 0,0985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen