Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierleiter-Universal Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vierleiter-Universal Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE
Vierleiter-Universal Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE
Artikel-Nr.:
     3517B-95994987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044597
EAN/GTIN:
     4046356055482
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Vierleiter-Universal Schutzleiterklemme UT 4-QUATTRO-PE

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13026*
€ 3,71026*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2555*
€ 4,7055*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2137*
€ 4,7543*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30495*
€ 4,76495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047170
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
3047196
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0953*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.