Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastdübel SL M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95996751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050557
EAN/GTIN:
     4006209505571
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Metalldübel
Schraubanker

Schwerlastdübel SL M20

Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge:
110 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,5323*
€ 22,1123*
8 Tage
135
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,9255*
€ 22,5855*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,268*
€ 23,048*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,132*
€ 23,872*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,3733*
€ 24,3974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,048*
€ 27,42712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,878*
€ 27,22482
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,708*
€ 25,83252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,848*
€ 24,80912
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,268*
€ 22,92892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.