Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel vz 455 M5x65 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel vz 455 M5x65 G
Kippdübel vz 455 M5x65 G
Artikel-Nr.:
     3517B-95998687
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482057
EAN/GTIN:
     4012195310754
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Kippdübel vz 455 M5x65 G

1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
13 mm
Dübellänge:
65 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6548*
€ 3,2748*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1762*
€ 3,3587*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,7409*
€ 3,3809*
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,41*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482073
ab € 2,7159*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482030
ab € 4,0556*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 2,0817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.