Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2541342 Herst.-Nr.: 455M5X65G EAN/GTIN: 4012195310754 |
| |
|
| | |
| 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden. Ausführung: mit Deckenhaken, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 13 mm, mit Unterlegscheibe: true, Schutzring für Keramik: false Gewinde Ø: M 5 Bohrungs-Ø (mm): 13 Haken-Ø (mm²): 16 Schaftlänge (mm): 65 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 455M5X65G | Ident Code: | 3482057 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,6548* | € 3,2748* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,1762* | € 3,3587* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,7409* | € 3,3809* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,27* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|