Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3500lm LF840 28Gr ws KARO-L 3500-840 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 3500lm LF840 28Gr ws KARO-L 3500-840 M
LED-Strahler 3500lm LF840 28Gr ws KARO-L 3500-840 M
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-96048002
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321888
EAN/GTIN:
     4029299433685
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Strahler 3500lm LF840 28Gr ws KARO-L 3500-840 M

Strahler der KARO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3900 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 236,82*
€ 286,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,95*
€ 287,20*
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 289,98*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,22*
€ 293,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,37*
€ 307,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0206825
ab € 73,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206824
ab € 72,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.