| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96160865 Herst.-Nr.: 14020730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bim.-Therm.50.20.063 St -30.+50°CL2 L160x9mm 14020730 BimetallthermometerTYP48-50Typ: A50 StandardausführungGerätebauart: Standard, mit StahlblechgehäuseNenngröße [NG, d1]: 63 mmGehäusewerkstoff: Stahlblech, verzinktEinheit: °CAnzeigebereich: -30 °C ... +50 °CEinbaulänge L1: 160 mmTauchschaftdurchmesser: 9 mmTauchschaftwerkstoff: Cu-LegierungSchutzrohr: abnehmbar, mit Feststellschraube Schutzrohrwerkstoff: Cu-LegierungProzessanschluss: G 1/2 BHerstellerlogo: *WIKA*Zeiger: Aluminium, schwarzSichtscheibe: Kunststoff, SANGenauigkeitsklasse: CL. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,82* | € 22,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,30* | € 48,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,03* | € 55,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 57,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|